Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel, Purofort FieldPRO Thermo+, dunkelgrün/schwarz Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel, Purofort FieldPRO Thermo+, dunkelgrün/schwarz Gr. 41
Sicherheitsstiefel, Purofort FieldPRO Thermo+, dunkelgrün/schwarz Gr. 41
Sicherheitsstiefel, Purofort FieldPRO Thermo+, dunkelgrün/schwarz Gr. 41, Seitenansicht
Sicherheitsstiefel, Purofort FieldPRO Thermo+, dunkelgrün/schwarz Gr. 41, Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-wat7-8001-41
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     7-8001-41
EAN/GTIN:
     8713197053989
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Dunlop Schutzstiefel - FIELDPRO THERMO + FULL SAFETY.

Purofort® Ultra Heavy-Duty-Schutz, der wie ein Sneaker passt.

Produktbeschreibung:

  • unübertroffener Kälteschutz bei härtestem Wetter bis -60 °C/ -78F
  • leichte, strapazierfähige Zehenschutzkappe und Zwischensohle - Komposit-Material
  • EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG
  • SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt trotz härtester Bedingungen
  • Laufsohlenabnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs
  • Im Dunlop Innovationszentrum unter sehr viel härteren Bedingungen als bei normaler Belastung getestet, um auch auf schwierigstem Untergrund ultimativen Halt zu gewährleisten
  • perfekte Passform mit Dunlops innovativem Sneaker-Fit, um Fersenschlupf zu vermeiden
  • extrem haltbares Purofort®, hält länger und bietet lange haltbaren Komfort
  • Purofort hält die Füße bei Kälte warm und bei Wärme kühl
  • beständig gegen: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette,Desinfektionsmittel, Gülle sowie Lösungsmittel und Chemikalien
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün/schwarz
Größe:
41
Norm ISO:
EN ISO 20345:2022
Sicherheitsklasse:
S5
Typ:
Gummistiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 85,67*
€ 107,06*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 89,00*
€ 107,06*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 91,04*
€ 110,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,88*
€ 110,33*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 103,37*
€ 134,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 134,11*
€ 159,5909
pro Paar
ab 4 Paar
€ 130,76*
€ 155,6044
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,52*
€ 149,3688
pro Paar
ab 6 Paar
€ 122,30*
€ 145,537
pro Paar
ab 8 Paar
€ 119,08*
€ 141,7052
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,47*
€ 130,2693
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,37*
€ 123,0103
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 268,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KU01.37-37
ab € 81,83*
Ähnlich
Dunlop
103344-37
ab € 48,00*
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 85,80*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 47,24*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01.35
ab € 18,98*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,19*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.