Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Jacke Forest Jack Red leuchtgelb-rot-grau Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Jacke Forest Jack Red leuchtgelb-rot-grau Gr. 4XL
Stretch-Jacke Forest Jack Red leuchtgelb-rot-grau Gr. 4XL
Stretch-Jacke Forest Jack Red leuchtgelb-rot-grau Gr. 4XL, links
Stretch-Jacke Forest Jack Red leuchtgelb-rot-grau Gr. 4XL, rechts
Stretch-Jacke Forest Jack Red leuchtgelb-rot-grau Gr. 4XL, Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-3130-4XL
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-3130-4XL
EAN/GTIN:
     4251387518879
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

Forstschutzbekleidung, Stretch-Jacke Forest Jack Red - leuchtgelb/rot/grau.

Produktbeschreibung:

  • Obermaterial: 92% Polyester / 8% Elasthan
  • wasserabweisend
  • hoher Tragekomfort
  • Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Napoleontasche
  • Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
  • Unterarmbelüftung
  • Ärmelbundabschluss mit Daumenloch
  • Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxfordgewebe
  • Frontreißverschluss mit Kinnschutz
  • Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
  • Kordelzug im Saum
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtgelb/rot/grau
Größe:
4XL
Material:
Polyester / Elasthan, Mesh-Innenfutter
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,6942
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,95*
€ 104,6605
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,68*
€ 101,9592
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,43*
€ 99,2817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,7962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,74*
€ 87,7506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-3130/S
ab € 75,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.