APC USV SUA750RMI1U SMARTUPS 750VA USB RM 1U 230V
Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. APC Smart-UPS RM 750VA USB - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 480 Watt - 750 VA - Ausgangsanschlüsse: 4 - 1U - Schwarz - für P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR9300SP
Produktinformationen:
- Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V Ausgangsspannung: Wechselstrom 230 V
- Breite 48.3 cm Tiefe 66 cm Höhe 4.4 cm Gewicht 21.8 kg
- Schnittstellen 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
- Gerätetyp USV - Rack - einbaufähig
- Besonderheiten LED-Anzeige, hörbarer Alarm
- Technologie Bleisäure