| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8005411 Herst.-Nr.: 8527604055 EAN/GTIN: 4250889618551 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Exide Powerfit S300 Baureihe bietet hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit einer hohen Zuverlässigkeit. Die verschlossenen, wiederaufladbaren VRLA-Batterien sind absolut Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen), da das Elektrolyt in einem Glasfaser-Vlies festgelegt ist. Bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und ca. 80% Restkapazität ist die Batterie mit bis zu 5 Jahren Design Life ausgelegt. Ausgestattet ist die S300 Serie mit Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung und besitzt eine lange Lagerfähigkeit aufgrund der sehr niedrigen Selbstentladungsrate. Durch eine innere Gas-Rekombination mit einer Rate von 99% sind die VRLA-Batterien extrem gasungsarm. Ein weiterer besonderer Vorteil sind die kurzen Wiederaufladezeiten und die Tiefentladesicherheit nach DIN 43 539 T5. Neben der breiten Anwendung in Gefahrenmeldeanlagen und in Sicherheitsbeleuchtungen sind Powerfit S300-Batterien auch absolut verlässliche Energiespeicher in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung. Technische Daten: - Sachnummer: NAS3120040VW0FA
- Spannung (Volt): 12V
- Kapazität/h: 38Ah
- Ableiter: F-M6
- Max. Entladestrom: 456 A
- Innenwiderstand: 10 Ohm
- VdS-Zulassung: G 112101
- Wartungsfrei: Ja
Anwendungsbereiche: - Gefahrenmeldeanlagen
- Sicherheitsbeleuchtungen
- Sicherheitsstromversorgung
- Segelflugzeuge
- Telekommunikation
- USV
- Alarmanlagen
- Funktechnik
- Modellbau
- Kinderelektrofahrzeuge
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M5 Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 197 x 165 x 170 mm | VdS: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 38 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, exide agm versorgungsbatterie, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, S31240G5 S 312/40 G5 S 312/40 G 5 NP38-12 Fg24207 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 163,82* | € 204,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4206 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 156,82* | € 210,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 174,57* | € 217,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 208,9196* | € 260,8896* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4206 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4206 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4206 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|