| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8005545 Herst.-Nr.: FG24204 EAN/GTIN: 8019887387311 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die FG-Baureihe von Fiamm ist für mittlere bis lange Entladezeiten ausgelegt und hat eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen). Produkt-Merkmale: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Auslaufsicher
- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
- 100% recycelbar
Technische Daten: - Spannung 12V
- Kapazität 42Ah
- Maße LxBxH 197 x 165 x 170mm
- VdS-Zulassung
- Gewicht 13,5kg
- Anschluss M6 Schraubanschluss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M6 Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 197 x 165 x 170 mm | Kapazität [C20] [Ah]: | 42 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v 42ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, FG 24204 12V 42Ah agm versorgungsbatterie batterie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 78,33* | € 97,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 81,02* | € 97,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 80,23* | € 98,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 93,6014* | € 110,1814* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4206 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 98,97* | € 123,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4206 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4206 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4206 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|