| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005733 Herst.-Nr.: MP4.5-6 EAN/GTIN: 4260476410895 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower MP4,5-6 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung.
Die Multipower MP4,5-6 zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
passend für: - Batterie zur Stromversorgung der Blinker z.B. Honda Monkey oder Replica
- Ersatzakku für Q-Power QP6-3 Akku, QP6-3.2, QP6-4, QP4.2
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 6 V | Anschlusspole: | Faston 4,8 mm | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 70 x 47 x 101 mm | VdS: | Nein | Kapazität [C20] [Ah]: | 4,5 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,86* | € 7,35* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,47* | € 8,47* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,06* | € 10,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,00* | € 11,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|