VOLTCRAFT CE12V/5Ah VC-12713985 Bleiakku 12 V 5 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 90 x 107 x 70 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lageuna...
Wartungsfreier Bleiakku (Blei / Vlies - Technologie) von Multipower. Zyklentyp für den Einsatz z.B. in Rollstühlen und Caddies geeignet für den täglichen Gebrauch welche zyklisch be- und entladen w...
Die Multipower MP4,5-6 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorg...
Bei den Quality-Batteries-Hochstromakkus handelt es sich um AGM Akkus (Blei-Vlies) mit hervorragenden Hochstromeigenschaften, der speziell für USV-Anlagen und Notstromanlagen (UPS), entwickelt wurd...
Die Multipower Bleiakkus überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen ...
AGM Batterie 12V 5Ah (C20) für Kinderfahrzeuge, Scooter Spielzeug Die Batterien der Q-Batteries LCP-Serie mit der ventilregulierten AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) sind speziell auf den Einsa...
MP5-12C Multipower Blei-Akku 12 Volt 5Ah Zyklenfest 6,3mm VISION CP 1250H 12V 5.0AH SAA35583 35583 BRIGGS & STRATTON Akku passend für den Husqvarna 12 RC Akku zum Selbsteinbau, bis zu 10% mehr Leis...
Ultracell UL5-12 12V 5Ah Bleiakku AGM Blei Gel Akku Ultracell UL5-12 12V 5Ah AGM Blei Gel AkkuUltracell UL5-12 12V 5Ah Bleiakku AGM Blei Gel Akku Technische Daten: Kapazität 5 Ah Abmessungen 90 x 7...