Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Equipment Gel ES1000-6 6V 190Ah Versorgerbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Equipment Gel ES1000-6 6V 190Ah Versorgerbatterie
EXIDE Equipment Gel ES1000-6 6V 190Ah Versorgerbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006527
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES1000-6
EAN/GTIN:
     3661024035811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Batterien der EXIDE Equipment GEL-Serie sind dafür entwickelt worden um Wohnmobilen, Wohnwagen oder Boote mit Energie für die Bordstromversorgung zu versorgen.
Auch Solarinselanlagen bietet die Equipment Gel-Serie eine zuverlässige Möglichkeit die Energie zu speichern.

Die Konstruktionsweise bietet:

  • hohe Einbauflexibilität (kann aufgrund der internen Gasrückführung auch im Innenraum verbaut werden und bis zu 90° gekippt werden),
  • Vorteile bei der Wartung (ist absolut Wartungsfrei und geeignet für lange Standzeiten),
  • Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher)

Die eingebaute Gel-Technologie mit Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine große Leistungsspanne ab und bietet somit eine große Auswahl für moderne und anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge

Vorteile :

  • Wartungsfrei
  • Geeignet für lange (saisonale) Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
  • Rückzündschutz
  • Gasrückführung (für Einbau im Innenraum geeignet)
  • Hohe Rüttelfestigkeit
  • Bis 90° Neigungswinkel auslaufsicher
  • geringe Selbstentladung

Technologie:

  • Gefüllt und geladen
  • absolut wartungsfrei
  • GEL-Technologie
  • Gitterplatten
  • verschlossen
  • bis zu 12 Monate Lagerfähigkeit
  • 400-700 Zyklen nach IEC 254-1
  • geringe Selbstenladung
  • Rückzündschutz
  • Gasrückführung (für Einbau im Innenraum geeignet)

Auslaufsichere Gel-Versorgungsbatterie für:

  • Wohnmobile & Wohnwagen
  • Boote
  • Solaranlagen

Passend für:

  • GEL-180-06V1
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Maße [LxBxH]:
244 x 190 x 275mm
Kälteprüfstrom:
900A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
B0
Kapazität [C20] [Ah]:
190 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, gel-batterie 6v exide, bleigel akku, bleigel akku 6v, EXIDE Equipment Gel ES1000-6 6V 190Ah Versorgerbat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 220,90*
€ 274,40*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 221,17*
€ 274,94*
13 Tage
99
Frei Haus
ab € 225,99*
€ 279,99*
Lager 4206
100
€ 5,00*
ab € 276,33*
€ 353,10*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,10*
€ 420,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,10*
Zubehör
Ctek
56-734
ab € 207,28*
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 10,01*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7423*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,71*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.