Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Equipment GEL ES1000-6Versorgungsbatterie 6V 190Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht ES1000-6
Produktansicht ES1000-6
Kastenzeichnung_ES1000-6
Artikel-Nr.:
     9421-ES1000-6
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES1000-6
EAN/GTIN:
     3661024035811
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Exide Equipment GEL

STARK UND WARTUNGSFREI

Perfekt für professionelle Speicher- und Versorgungs-Ansprüche von erneuerbaren Energie-Systemen, Reisebussen, Wohnmobilen oder Booten. Verträgt Nachladestrom-Schwankungen, relative Tiefentladungen und laufendes Wiederaufladen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Für mittleren bis schweren zyklischen Einsatz: 400 - 700 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Höhere Lebensdauer als nasse Blei-Säure-Batterie.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Hohe Rüttelfestigkeit.
  • In 6- und 12-Volt-Ausführungen.
  • Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten.
  • VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
  • Auslaufsicher. Kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt als Gel gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
190 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
900 A (EN)
Länge:
244 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
275 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 220,32*
€ 272,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,88*
€ 273,00*
20 Tage
99
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 275,67*
6 Tage
100
€ 5,00*
ab € 277,26*
€ 339,96*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,70*
€ 324,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 7,85*
Zubehör
Ctek
56-734
ab € 210,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 10,02*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7423*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,72*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.