Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM Longlifetyp12FGL100 12V 100Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM Longlifetyp12FGL100 12V 100Ah AGM Versorgungsbatterie
FIAMM Longlifetyp12FGL100 12V 100Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8007496
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FGL100
EAN/GTIN:
     4055909155562
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Die Baureihe FGL von Fiamm wurde für eine max. Zuverlässigkeit, Sicherheit und optimale Entladeleistungen in vielen Einsatzgebieten entwickelt. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen).

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Auslaufsicher
  • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • 100% recycelbar
  • Lebenserwartung von bis zu 10 Jahren nach EUROBAT

Technische Daten:

  • Spannung 12V
  • Kapazität 100Ah
  • Maße LxBxH 330 x 172 x 215mm
  • Gewicht 31kg
  • Anschluss M6 Schraubanschluss

Einsatzgebiete:

  • USV-Anlagen
  • Alarmtechnik
  • Notbeleuchtung
  • Kleintraktion
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
330 x 172 x 215mm
Kapazität [C20] [Ah]:
100 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
199
€ 4,95*
ab € 160,00*
€ 193,22*
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 211,97*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 209,45*
€ 265,31*
€ 4,50*
ab € 243,90*
€ 286,32*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7270398
ab € 371,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.