Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Fiamm 12FGL100 Blei Akku mit M6 Schraubanschluss 12V, 100000mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-26428
Hersteller:
Fiamm
Herst.-Nr.:
12FGL100
EAN/GTIN:
4055909155562
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Fiamm 12FGL100 Blei Akku mit M6 Schraubanschluss 12V, 100000mAh
mit Anschluss M6 Innengewinde
Hersteller:FiammSpannungV (Volt):12Ableiter:M6 SchraubanschlussKapazität/h:C20 Länge mm329Breite mm172Höhe über Pol mm221Gewicht Gramm325000SystemPbKapazität mAh100000Hst-Nr12FGL100
... >
Akku für Blei Gel AGM
>
Fiamm
>
12 Volt
Weitere Suchbegriffe:
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
Versorgungsakku
,
Versorgungsbatterie
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
fiamm bleiakku 12v 100ah
,
blei-säure akku
,
blei-säure batterie 12v
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
18 Tage
199
€ 4,95*
ab € 160,00*
€ 193,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 211,97*
Lager 4206
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 209,45*
€ 265,31*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 243,90*
€ 286,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8005
Versand:
Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 100Ah, T11-Anschluss, 330 x 173 x 212mm
RS Pro
7270398
ab € 374,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen