Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONIUS Acctiva Professional 35A 6V/12V/24V 35A Batterieladesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRONIUS Acctiva Professional 35A 6V/12V/24V 35A Batterieladesystem
FRONIUS Acctiva Professional 35A 6V/12V/24V 35A Batterieladesystem
Artikel-Nr.:
     4206-8007914
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4,010,361
EAN/GTIN:
     4250227552400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

- Hochwertiges Profiladegerät für die Werkstatt -

Das tragbare Batterieladesystem Acctiva Professional 35A sorgt für reibungslose Prozesse während dem Service. Durch eine konstante Spannung bei Diagnose und Software-Updates verhindert es Fehler am Steuergerät. Der Stützbetrieb sorgt bei Batteriewechsel für die Erhaltung der Benutzereinstellungen im Fahrzeug, der Netzteilmodus ermöglicht eine kontinuierliche Energiezufuhr ohne die Unterstützung der Batterie. Mit der animierten Benutzerführung am Grafikdisplay ist das intelligente System das ideale Werkzeug für den KFZ-Techniker. Im zugangsgesicherten Profimodus sind einzelne Ladeparameter individuell einstellbar.
 
Merkmale:
  • Vollautomatisches Laden durch Plug & Charge
  • Zum Laden aller Blei-Starterbatterien und zur Stromversorgung des Fahrzeugs geeignet
  • Maximale Sicherheit für Fahrzeug, Bordelektronik und Batterie
  • Einfache Bedienung durch animiertes Grafikdisplay
  • Übersichtliches Display zum Einstellen aller Funktionen und zur Anzeige aller Ladedaten
  • Refresh-Modus zur Regeneration tiefentladener Batterien
  • Update-fähig durch integrierte USB-Schnittstelle
  • Kantenschutz für Standsicherheit und zur Vermeidung von Lackschäden
  • Robustes und kompaktes Gehäuse und geringes Gewicht für flexible Einsatzmöglichkeiten
  • Optimaler Ladeprozess für maximale Energieeffizienz und geringere Stromkosten
  • Erhaltungsladung minimiert das Risiko einer Selbstentladung, auch bei längerer Standzeit
  • Hohe Leistung: Batteriekapazität wird optimal genutzt
  • Steckbare Lade- und Netzleitungen (in versch. Längen erhältlich)

Technische Daten:

  • Ladespannung 6 V / 12 V / 24 V
  • Ladestrom 35 A
  • Batteriekapazität 3 - 350 Ah
  • Ladekennlinie IUoU/IU
  • Maße LxBxH 247 x 162 x 88 mm
  • Gewicht 2 kg

Einsatzgebiete in der Werkstatt für:

  • PKW
  • LKW
  • Bus
  • Motorrad
  • Einsatzfahrzeuge
  • Rettungsfahrzeuge
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen

Lieferumfang:

  • Acctiva Professional 35A
  • Bedienungsanleitung
  • Netzleitung EU, 2m
  • Ladeleitung, 10mm2, 2,5m/Klemmen 80A
  • 2xKantenschutz
  • Tragegurt
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
24 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
247 x 162 x 88mm
Ladestrom [A]:
35
Schutzklasse:
IP 40 (horizontal), IP 44 (vertikal)
Nennspannung [AC] [V]:
230
Batteriekapazität:
3 - 350 Ah
Ladekennlinie:
IU

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 811,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,91*
€ 1.138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,49*
€ 1.110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,27*
€ 1.057,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,06*
€ 1.015,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 835,46*
€ 994,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,98*
€ 966,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.