Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Block-Power BP12-4 12V 4Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Block-Power BP12-4 12V 4Ah AGM Versorgungsbatterie
INTACT Block-Power BP12-4 12V 4Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008111
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     BP12-4
EAN/GTIN:
     4250227551199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP12-4 ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen. 
Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei, komplett verschlossen und zyklenfest.

Merkmale:

  • schnell bereit im Stand-by-Betrieb
  • geringe Selbstentladung
  • verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
  • absolut wartungsfrei
  • 3-5 Jahre Designlife nach Eurobat (General Purpose)

Anwendung:

  • Gefahrenmeldeanlagen
  • Rauchmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • Solaranwendungen
  • Baustellenbeleuchtungen

Alternative zu:

  • MP4.5-12
  • LC-RB124P
  • FG20451
  • RT12-50
  • WP5-12
  • BT12-5
  • 6FM5B
  • FG20401
  • GiV 12-5
  • SB5-12L
  • NP4-12
  • NP5-12
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
90 x 70 x 106 mm
VdS:
Nein
Kapazität [C20] [Ah]:
4 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,39*
Lager 4206
19
1
€ 5,00*
ab € 12,66*
€ 19,31*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.