Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Block-Power BP12-4 AGM Batterie 12V 4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht BP12-4
Produktansicht BP12-4
Kastenzeichnung_BP12-4
Artikel-Nr.:
     9421-BP12-4
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     BP12-4
EAN/GTIN:
     4250227551199
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

intAct Block-Power

FÜR ALLE FÄLLE GEWAPPNET

Langlebige, leistungsstarke Serie für Gefahrmeldeanlagen und absolut zuverlässiger Energiespeicher für Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung und verschiedene Hobbyanwendungen.
Unsere Empfehlung für alle Sicherheitsanwendungen und jede Anwendung, auf die sie von den Spezifikationen passt.

  • EXTREM ZUVERLÄSSIG UND LANGLEBIG: Diese Block-Batterie ist auch frei gegeben für Sicherheitsanwendungen wie Notlicht, Brandmelder, Sprinkler, Schließanlagen für Fluchttüren etc. sowie Notstromversorgung, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), batteriegestützte zusätzliche Stromversorgung (BSV/ZSV) u. ä. Dein Vorteil: Eine extrem zuverlässige Versorgungs-Batterie für sicherheitsrelevante Anwendungen.
  • WARTUNGSFREI: Dein Vorteil: Du brauchst dich nicht um Wasserstandskontrolle und Nachfüllen kümmern.
  • AUSSERDEM: ANTRIEBS-ANWENDUNGEN: Die passende Batterie für viele kleine Antriebsanwendungen, z. B. E-Scooter, Elektrokinderfahrzeuge, elektrischen Rollstühle uvm. Dein Vorteil: Eine extrem zuverlässige Klein-Antriebsbatterie.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Schnell bereit im Stand-by-Betrieb.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten und Vlies-Separatoren (AGM).
  • Absolut wartungsfrei und auslaufsicher.
  • Alle Typen: Mittlerer zyklischer Einsatz
  • 1,2 – 35 Ah 3-5 Jahre Designlife nach Eurobat (General Purpose)
  • BP12-35 extra zyklenfest
  • 28 – 200 Ah 10-12 Jahre Designlife nach Eurobat (Longlife)
  • BP12-50, BP12-75 extra zyklenfest
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
4 Ah (c20)
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
0 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
2
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 18,46*
2 Tage
108
1
€ 5,00*
ab € 12,57*
€ 19,25*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.