Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/27 G5 12V 27Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/27 G5 12V 27Ah
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/27 G5 12V 27Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8008375
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO120027HS0BA
EAN/GTIN:
     4250889629731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Sonnenschein Solar-Batterien sind speziell für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich geeignet. Durch das robuste Design ist die Batterie auch unter rauen Bedingungen belastbar.

Produkt-Merkmale:

  • Ausgezeichnete Zykleneigenschaften - 800 Zyklen bei 60% Entladetiefe C10 (bei 20°C)
  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Robustes Design - belastbar unter rauen Bedingungen
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energielieferung
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20°C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • wartungsfrei

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Nennkapazität 27 Ah
  • Entladestrom 0,27 A
  • Maße LxBxH 167 x 176 x - mm
  • Höhe inkl. Verbinder max. 126 mm
  • Gewicht 9,6 kg
  • Abschluss G-M5
  • Polanordnung 1

Anwendung:

  • Hinweisschilder
  • Straßen- Solarstationen
  • Parkautomaten
  • Funk- und Notrufsäulen
  • Sicherheitsstromversorgung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
G-M5
Kapazität [Ah]:
27 Ah
Technologie:
Gel
Zyklenzahl:
800

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, exide 12v gel-batterie, solar akku, solarakku 12v, S1227 G5 S12/27G5 S 12/27G5 G25 G 25 SL 25 A512/27
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
99
€ 4,95*
ab € 114,47*
€ 144,27*
Lager 4206
2
€ 5,00*
ab € 114,86*
€ 151,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,9472*
€ 197,6772*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.