Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/130 A 12V 130Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/130 A 12V 130Ah
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/130 A 12V 130Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8008390
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO120130HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889619114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Sonnenschein Solar-Batterien sind speziell für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich geeignet. Durch das robuste Design ist die Batterie auch unter rauen Bedingungen belastbar.

Produkt-Merkmale:

  • Ausgezeichnete Zykleneigenschaften - 800 Zyklen bei 60% Entladetiefe C10 (bei 20°C)
  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Robustes Design - belastbar unter rauen Bedingungen
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energielieferung
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20°C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • wartungsfrei

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Nennkapazität 130 Ah
  • Entladestrom 1,30 A
  • Maße LxBxH 286 x 269 x 208 mm
  • Höhe inkl. Verbinder max. 230 mm
  • Gewicht 37,5 kg
  • Abschluss A-Pol
  • Polanordnung 4

Anwendung:

  • Hinweisschilder
  • Straßen- Solarstationen
  • Parkautomaten
  • Funk- und Notrufsäulen
  • Sicherheitsstromversorgung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
286 x 269 x 208mm
Zyklenzahl:
800
Kapazität [C100] [Ah]:
130 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, 130ah 12v solarbatterie, solar akku, solarakku 12v, S12/130A S12130 S12130A S 12/130 A Sonnenschein So
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
99
Frei Haus
ab € 399,19*
€ 464,05*
Lager 4206
5
€ 5,00*
ab € 399,32*
€ 487,01*
4 Tage
3
€ 7,90*
ab € 478,2965*
€ 552,5965*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,01*
€ 579,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,36*
€ 552,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,29*
€ 516,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,03*
€ 493,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.