Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/90A 12V 90Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/90A 12V 90Ah
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/90A 12V 90Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8008422
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO120090HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Sonnenschein Solar-Batterien sind speziell für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich geeignet. Durch das robuste Design ist die Batterie auch unter rauen Bedingungen belastbar.

Produkt-Merkmale:

  • Ausgezeichnete Zykleneigenschaften - 800 Zyklen bei 60% Entladetiefe C10 (bei 20°C)
  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Robustes Design - belastbar unter rauen Bedingungen
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energielieferung
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20°C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • wartungsfrei

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Nennkapazität 90 Ah
  • Entladestrom 0,90 A
  • Maße LxBxH 330 x 171 x 213 mm
  • Höhe inkl. Verbinder max. 236 mm
  • Gewicht 29,2 kg
  • Abschluss A-Pol
  • Polanordnung 2

Anwendung:

  • Hinweisschilder
  • Straßen- Solarstationen
  • Parkautomaten
  • Funk- und Notrufsäulen
  • Sicherheitsstromversorgung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
330 x 171 x 213mm
Zyklenzahl:
800
Kapazität [C100] [Ah]:
90 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, solarakku 12 v 90 ah, solar akku, solarakku 12v, S12/90 A S12/90A DS85 DS 85 SL80 SL 80 S1290A G85
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 7,90*
ab € 301,27*
€ 362,84*
21 Tage
99
Frei Haus
ab € 301,66*
€ 364,10*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 302,88*
€ 381,11*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,11*
€ 453,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,77*
€ 431,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
12GEL-105
ab € 311,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.