Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/32 G6 12V 32Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/32 G6 12V 32Ah
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/32 G6 12V 32Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8008433
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO120032HS0BA
EAN/GTIN:
     4250889629748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Sonnenschein Solar-Batterien sind speziell für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich geeignet. Durch das robuste Design ist die Batterie auch unter rauen Bedingungen belastbar.

Produkt-Merkmale:

  • Ausgezeichnete Zykleneigenschaften - 800 Zyklen bei 60% Entladetiefe C10 (bei 20°C)
  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Robustes Design - belastbar unter rauen Bedingungen
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energielieferung
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20°C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • wartungsfrei

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Nennkapazität 32 Ah
  • Entladestrom 0,32 A
  • Maße LxBxH 197 x 132 x 160 mm
  • Höhe inkl. Verbinder max. 184 mm
  • Gewicht 11,1 kg
  • Abschluss G-M6
  • Polanordnung 2

Anwendung:

  • Hinweisschilder
  • Straßen- Solarstationen
  • Parkautomaten
  • Funk- und Notrufsäulen
  • Sicherheitsstromversorgung

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
G-M6
Kapazität [Ah]:
32 Ah
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
197 x 132 x 160 mm
Zyklenzahl:
800

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, solarakku 12 v 32 ah, solar akku, solarakku 12v, S1232 S1232G6 S1232 G6 S12/32G6 S 12/32G6 Solar Ba
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
99
€ 4,95*
ab € 134,05*
€ 167,53*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 133,35*
€ 175,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,7147*
€ 230,4547*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.