Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONIUS SELECTIVA 4.0 4060 8kW- 48V/36V Batterieladesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRONIUS SELECTIVA 4.0 4060 8kW- 48V/36V Batterieladesystem
FRONIUS SELECTIVA 4.0 4060 8kW- 48V/36V Batterieladesystem
Artikel-Nr.:
     4206-8009232
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     4060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei

Mit der Selectiva 4.0 Ladegeräte-Familie bietet Fronius eine der effizientesten und fortschrittlichsten Lösungen am Markt zum Laden von Blei-Säure-Batterien. Profitieren Sie von der innovativen Ladegerätetechnik, welche nicht nur Kosten, Energie und CO2 Einsparungen ermöglicht, sondern Ihnen auch nachhaltigen Nutzen bietet. Egal ob Lithium-Ionen oder Vernetzung, mit dem Selectiva 4.0 sind Sie bestmöglich für Ihre zukünftigen Herausforderungen gerüstet.

Der neuartige Ri-Ladeprozess passt die Ladekennlinie individuell an Alter, Temperatur und Zustand jeder einzelnen Batterie an. Das verlängert die Lebensdauer Ihrer Antriebsbatterien erheblich und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch.

Die Selectiva 4.0 Ladegeräte sind nicht nur modular und bewegbar, sondern können auch alle gängigen Blei-Säure, Lead Crystal und CSM Batterien laden. Ihr Vorteil? Ein Ladegerät, das sich flexibel an Ihre Anforderungen anpasst und unterschiedliche Spannungen Ihrer Staplerbatterien erkennt und lädt.

Technische Funktionen:

  • RI-Ladekennlinie
  • CSM Kennlinie
  • Charge & Connect
  • Lead Crystal (LC) Kennlinie
  • Kalenderfunktion
  • Temperaturanzeige (Batterie abgekühlt und einsatzbereit)
  • Zwischenladungs- und Schnellladekennlinie
  • automatische Batteriespannungs-Erkennung
  • Tiefenentladungkennlinie
  • Refresh-Kennlinie

Technische Daten:

  • Typ: 8kW
  • Abmessung B/H/T: 633 x 344 x 180 mm
  • Gewicht inkl. Lade- und Netzleitung: 23 kg
  • Schutzklasse: IP20
  • Netzleitung: 3 m
  • Ladeleitung: 3 m
  • Netzspannung 3x400 V AC [-10%/+30%]
  • Netzfrequenz 50/60 Hz
  • AC Eingangsnennstrom in A effektiv 7,3 A
  • Netzsicherung 16 A
  • Nennleistung 4610 W
  • Leistungsfaktor (pf) 0,88
  • Einschaltdauer 100 %
  • Zulässiger Fehlerstrom-Schutzschalter B
  • Mindestquerschnitt vom Netzkabel 1,5 mm²
  • Ausgangsspannung nominal 48 V
  • Ausgangsspannungsbereich >1-35V
  • Ladestrom / Ausgangsstrom nominal 60 A
  • Umgebungstemperaturbereich -20°C / +40°C
  • Zulässige relative Luftfeuchtigkeit 85 %
  • Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2000
  • Schutzart IP 20
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
48 V / 36 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
633 x 180 x 344 mm
Ladestrom [A]:
60
Schutzart:
IP 20
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C
Nennspannung [AC] [V]:
230
Netzfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Nennleistung:
4610 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, FRONIUS SELECTIVA 4.0 4060 8 kW-48 V Batterielades
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.807,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.160,62*
€ 2.571,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.115,14*
€ 2.517,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.984,23*
€ 2.361,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,10*
€ 2.252,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.843,29*
€ 2.193,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,57*
€ 2.151,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.