Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB Hochstrom/Longlifetyp SBL85-12HR 12V 85Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB Hochstrom/Longlifetyp SBL85-12HR 12V 85Ah AGM Versorgungsbatterie
SSB Hochstrom/Longlifetyp SBL85-12HR 12V 85Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010164
Hersteller:
     SSB Battery
Herst.-Nr.:
     SBL 85-12HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Die SSB Hochstrom/Longlife Baureihe SBL-HR sind wartungsfreie und verschlossene Blei-Vlies-Akkus (AGM). Sie bieten eine ideale Stromversorgung und effiziente Energiesicherung für den Bereich der Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-, Hobby- und Sportbereich.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfrei
  • Besonders gute Hochstromeigenschaften
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • Lebenserwartung von 10-12 Jahren nach EUROBAT
  • Verschlossen und wartungsfrei
  • Zertifiziert nach EN54-4

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 85 Ah
  • Anschluss M6 Schraubanschluss
  • Maße LxBxH 260 x 169 x 211 mm
  • Gewicht 24,8 kg

Anwendungsbereich:

  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation
  • Notbeleuchtung
  • Medizintechnik
  • Industrie
  • Freizeit z.B. Freizeitmobile, Boote
  • DC-Stromversorgungen für Kurzzeitapplikationen
  • u.v.m.
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
260 x 169 x 211 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
85 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 169,63*
€ 221,68*
€ 4,50*
ab € 197,14*
€ 243,36*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.