Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/6,6 S 12V 6,6Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/6,6 S 12V 6,6Ah
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar S12/6,6 S 12V 6,6Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8619843200
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO1206D6HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889619138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Sonnenschein Solar-Batterien sind speziell für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich geeignet. Durch das robuste Design ist die Batterie auch unter rauen Bedingungen belastbar.

Produkt-Merkmale:

  • Ausgezeichnete Zykleneigenschaften - 800 Zyklen bei 60% Entladetiefe C10 (bei 20°C)
  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Robustes Design - belastbar unter rauen Bedingungen
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energielieferung
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20°C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • wartungsfrei

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Nennkapazität 6,6 Ah
  • Entladestrom 0,06 A
  • Maße LxBxH 152 x 65,5 x 94,5 mm
  • Höhe inkl. Verbinder max. 98,4 mm
  • Gewicht 2,6 kg
  • Abschluss S-4,8
  • Polanordnung 3

Anwendung:

  • Hinweisschilder
  • Straßen- Solarstationen
  • Parkautomaten
  • Funk- und Notrufsäulen
  • Sicherheitsstromversorgung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Kapazität [Ah]:
6,6 Ah
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
152 x 66 x 95 mm
Zyklenzahl:
800

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, exide 12v gel-batterie, solar akku, solarakku 12v, S126, 6 S126.6 S12/6.6S S12/6, 6S Solar Batterie Sol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
99
€ 4,95*
ab € 54,62*
€ 71,69*
Lager 4206
4
€ 5,00*
ab € 61,18*
€ 83,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,409*
€ 91,829*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.