Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassdeckel DR aus Polyethylen (PE), blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-114-743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114743
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassdeckel
fassdeckel kunststoff
fassdeckel
Fassdeckel DR aus Polyethylen (PE), blau
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • effektiver Schutz des Fassinhalts
  • passend für 200-Liter-Fässer
  • der umlaufende Rand (ca. 20 mm hoch) verhindert das unbeabsichtigte Herunterstoßen
  • auch als leitfähige Variante lieferbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Durchmesser außen [mm]: 605
  • Gewicht [kg]: 1,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
605 mm
Tiefe Außen:
605 mm
Höhe Außen:
55 mm
Durchmesser Außen:
605 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdeckel, Fassdeckel Kunststoff, PE-Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
186543
ab € 119,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.