Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassdeckel DR aus Polyethylen (PE), schwarz, leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-186-543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     186543
EAN/GTIN:
     4055661026056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassdeckel
fassdeckel kunststoff
fassdeckel
Fassdeckel DR aus Polyethylen (PE), leitfähig, schwarz
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • effektiver Schutz des Fassinhalts
  • passend für 200-Liter-Fässer
  • der umlaufende Rand (ca. 20 mm hoch) verhindert das unbeabsichtigte Herunterstoßen
  • elektrisch ableitfähige Version (TÜV-geprüft)
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: schwarz
  • Durchmesser außen [mm]: 605
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
605 mm
Tiefe Außen:
605 mm
Höhe Außen:
55 mm
Durchmesser Außen:
605 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdeckel, Fassdeckel Kunststoff, PE-Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
114743
ab € 66,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.