Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen mit Auffangwanne und Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-114-837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114837
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Transportwagen mit Auffangwanne und Schiebebügel
  • Robuster Stahlwagen mit herausnehmbarer Auffangwanne aus chemisch beständigem Polyethylen
  • Ideal für den Transport von z.B. Gefahrstoffen in Kleingebinden
  • Mit Schiebebügel und je 2 leichtgängigen Bock- und Lenkrollen aus Polypropylen (Ø 100 mm)
  • Kompakte Abmessungen: leichtes und sicheres Fahren auch in engen Räumen und Durchgängen
Technische Daten:
  • Gitterrost: ohne
  • Werkstoff: Stahl
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 30
  • Breite außen [mm]: 1110
  • Tiefe außen [mm]: 602
  • Höhe außen [mm]: 1074
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1110 mm
Tiefe Außen:
602 mm
Höhe Außen:
1074 mm
Auffangvolumen:
30 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasstransportwagen, Fasswagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Schiebebügelwagen, auffangwanne 30 l stahl, schiebebügel etagenwagen, auffang-wanne stahl, Transportwagen, Etagenwagen, Fahrbare Auffangwannen, Arbeitstische, Plattformwagen, Tischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,37*
€ 419,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
114841
ab € 416,82*
Ähnlich
k.A.
114839
ab € 353,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.