Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für Erste-Hilfe-Koffer, Füllung nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Nachfüll-Set für Erste-Hilfe Koffer nach DIN 13157, 72 Teile
  • zum Nachfüllen vorhandener Erste-Hilfe- Ausstattungen
  • Inhalt: besonders hochwertige Markenverbandstoffe
  • praktisches Nachfüll-Set für Erste-Hilfe Koffer (kleiner Verbandkasten)
  • Füllung gemäß DIN 13157
  • Das Set besteht aus 72 Teilen.
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 200 x 100 x 200
  • Gewicht [kg]: 0,747
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
200 mm
Gewicht:
0,747 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116145
ab € 61,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.