Füllung Norm nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe ...
Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert. Alle SÖHNGEN® Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13157. Besonders hochwertige Verbands...
Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Hal...
Ergänzungsset DIN 13157 • 6 x aluderm Fingerverband, ca. 12 x 2 cm • 6 x aluderm Fingerkuppenverband, ca. 4,3 x 7,2 cm • 6 x aluderm Strip 1,9 x 7,2 cm • 12 x Wundschnellverband 10 x 6 cm • 4 x Feu...
Inhalt: Füllung Norm nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verban...
Das SÖHNGEN® Nachfüllset für den Maschinenbau ist für den gleichnamigen Erste Hilfe Koffer. Die Nachfüllung beinhaltet die Basisausstattung nach DIN 13157 und zusätzlich 41 Erste Hilfe Produkte, di...
Verbandschrank HEIDELBERG. 302 x 362 x 140 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, ein Einlegeboden. Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach,...
Das SÖHNGEN® Nachfüllset für die Verwaltung ist für den gleichnamigen Erste Hilfe Koffer. Die Nachfüllung beinhaltet die Basisausstattung nach DIN 13157 und zusätzlich 35 Erste Hilfe Einzelartikel,...
Sanitätsrucksack OCTETT - Erste-Hilfe im Betrieb inkl. Füllung nach DIN 13157 / ASR A4.3 Ideal für den ausgebildeten Betriebssanitäter. Ausführung Rucksack: - Abmessung: ca. 380 x 470 x 280 mm (BxH...
Nachfüllpack für SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Verwaltung, DIN 13157:2021 Nachfüllpack für SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Spezial Verwaltung, gemäß DIN 13157:2021, für Arbeitsstätten mit überwiegender B...