Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für Erste-Hilfe-Koffer, Füllung nach DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Nachfüll-Set für Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169, 141 Teile
  • zum Nachfüllen vorhandener Erste-Hilfe- Ausstattungen
  • Inhalt: besonders hochwertige Markenverbandstoffe
  • praktisches Nachfüll-Set für Erste-Hilfe Koffer (großer Verbandkasten)
  • Füllung gemäß DIN 13169
  • Das Set besteht aus 141 Teilen.
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 140 x 220
  • Gewicht [kg]: 1,227
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
140 mm
Höhe Außen:
220 mm
Gewicht:
1,227 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116144
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.