Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher-Schutzhaube, Polyethylen (PE), für 6-kg-Feuerlöscher, zur Wandm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116166
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
feuerlöscher-schutzhaube 6kg
Feuerlöscher-Schutzhaube aus Polyethylen (PE), für 6-kg-Feuerlöscher, zur Wandmontage
  • zur Wandmontage
  • zum Einstellen von Feuerlöschern
  • zur Innen- und Außenaufstellung
  • Haubenoberteil ist glasklar, stoß-, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60°)
  • aus Polyethylen (PE)
  • für 6 kg Feuerlöscher geeignet
Technische Daten:
  • Version: Feuerlöscher-Schutzhaube
  • Tiefe außen [mm]: 210
  • Breite außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 620
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Tiefe Außen:
210 mm
Höhe Außen:
620 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzhaube, Feuerlöscherschränke, Feuerlöscherbehälter, Feuerlöscherboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
126502
ab € 52,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.