Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Großmülltonne, 80 Liter Volumen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Fahrbare Großmülltonne, 80 Liter Volumen, gelb
  • geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität
  • witterungs- und UV-beständig
  • resistent gegen viele Chemikalien
  • mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrieren
  • ergonomischer Griff
  • komfortable Deckelöffnung
  • nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
  • Volumen: 80 Liter
  • Farbe: gelb
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 80
  • Farbe: gelb
  • Anzahl Räder: 2
  • Maße außen B x T x H [mm]: 445 x 520 x 940
  • Gewicht [kg]: 11,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
445 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
940 mm
Volumen:
80 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, großmülltonne gelb, Rollmülltonne, Mülleimer fahrbar, Müllbehälter fahrbar, Abfallbehälter fahrbar, Abfalleimer abfahr, Abfalltonne fahrbar, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
197098
ab € 32,45*
Zubehör
k.A.
202391
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.