Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Artikel
Fahrbare Großmülltonne, 360 Liter Volumen, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-116-209
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
116209
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Fahrbare Großmülltonne, 360 Liter Volumen, gelb
geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität
witterungs- und UV-beständig
resistent gegen viele Chemikalien
mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrieren
ergonomischer Griff
komfortable Deckelöffnung
nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
Volumen: 360 Liter
Farbe: gelb
Technische Daten:
Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
Werkstoff: Kunststoff
Volumen [l]: 360
Farbe: gelb
Anzahl Räder: 2
Maße außen B x T x H [mm]: 625 x 860 x 1095
Gewicht [kg]: 21,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
625 mm
Tiefe Außen:
860 mm
Höhe Außen:
1095 mm
Volumen:
360 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
21,9 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
großmülltonne gelb 360 liter
,
abfallgroßbehälter gelb
,
abfalltonnen kunststoff
,
Rollmülltonne
,
Mülleimer fahrbar
,
Müllbehälter fahrbar
,
Abfallbehälter fahrbar
,
Abfalleimer abfahr
,
Abfalltonne fahrbar
,
Mülltrennsystem
,
Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 360 Liter, 100 µ, 100 Stück, grau
k.A.
262556
ab € 174,68*
Zubehör
Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 360 Liter Volumen
k.A.
273736
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen