Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Absperrkette
>
Artikel
Absperrkette aus Kunststoff, 25 m lang, rot/weiß
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-116-530
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
116530
EAN/GTIN:
4038335001467
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot 25m
absperrketten kunststoff
Absperrkette aus Kunststoff, 25 lang, rot/weiß
Absperrkette aus Kunststoff
rot/weiß, 8 mm Gliederstärke
25 m lang
Technische Daten:
Farbe: rot
Typ: rot/weiß
Werkstoff: Kunststoff
Durchmesser außen [mm]: 8
Materialstärke [mm]: 8
Verpackungseinheit (VE): 1
Inhaltsmenge: 1
Gewicht [kg]: 3,7
Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
3,7 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Absperrungen
Weitere Suchbegriffe:
absperrkette
,
Absperrung
,
Bandabsperrungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,88*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,3552* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,46*
€ 90,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,98*
€ 89,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,35*
€ 86,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,81*
€ 83,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,88*
€ 70,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrkette aus Kunststoff, 25 m lang, gelb/schwarz
Moravia
116529
ab € 45,39*
Ähnlich
Absperrkette aus Kunststoff, 30 m lang, rot/weiß
Moravia
116528
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen