Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter ABV 50, Stahl, mit Wetterschutzhaube Ascher, 50 l, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-116-882
Hersteller:
BÖCO
Herst.-Nr.:
116882
EAN/GTIN:
4040136495000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter aus Stahl, mit Wetterschutzhaube und Ascher, 50 Liter Volumen, verzinkt
Vollblechbehälter (abnehmbar)
mit Universal-Befestigung zur Wand- oder Pfostenmontage
inkl. Schlüssel zum Lösen der Behälterarretierung
Ascher in Wetterschutzhaube integriert
mit verzinkter Wetterschutzhaube
Technische Daten:
Aufstellort: Außen
Werkstoff: Stahl
Volumen [l]: 50
Oberfläche: feuerverzinkt
Deckelfarbe: verzinkt
Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
Geeignet für: Abfall-Ascher
Breite außen [mm]: 310
Tiefe außen [mm]: 685
Höhe außen [mm]: 360
Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
685 mm
Höhe Außen:
360 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Gewicht:
14 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallbehälter mit Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Ascher
,
Kombi-Ascher
,
Kombiascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Wandabfallbehälter
,
Wandmülleimer
,
außenabfallbehälter verzinkt
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
stahl abfallbehälter mit ascher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
Abfallascher Stahl
,
Abfallbehälter
,
Ascher
,
Säulenstandascher
,
Zigaretten Mülleimer
,
Müllgefäße
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 215,61*
Lager 6922
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 216,68*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,39*
€ 223,15*
Lager 2478
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,98*
€ 224,18*
Lager 420
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,78*
€ 375,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,26*
€ 441,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,43*
€ 422,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfosten verz.H1500xD60mm f.Abfallbehälter 20/35/50l RENNER
Metallwerke Renner
7200-03 FV
€ 55,65*
Zubehör
Rohrpfosten, verzinkt, zum Aufdübeln, 1000 mm, für Abfallbehälter
BÖCO
173603
€ 106,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.