Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshahn FH 1 aus Polyethylen (PE), 3/4" Gewinde-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasshahn
fasshahn 3/4 zoll pe
fasshahn kunststoff
fasshahn
Fasshahn FH 1 aus Polyethylen (PE), 3/4" Gewinde-Ø
  • geeignet für ätzende und aggressive Chemikalien (nicht für Aceton)
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • PE-Verschlusshebel
  • schneller Auslauf durch separaten Lufteinzug
  • mit 3/4"-Gewinde
Technische Daten:
  • geeignet für: aggressive Flüssigkeiten
  • Tiefe außen [mm]: 80
  • Breite außen [mm]: 30
  • Höhe außen [mm]: 70
  • Durchmesser Auslauf außen: 21
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 15
  • Werkstoff: LDPE
  • Außengewinde: 3/4"
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
30 mm
Tiefe Außen:
80 mm
Höhe Außen:
70 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
bronze
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasshähne, Ablasshähne, Abfüllhähne, Auslaufhähne, Ablaufhahn, Dosierhähne, Perfektionshahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157964
ab € 14,58*
Ähnlich
k.A.
157963
ab € 15,64*
Ähnlich
k.A.
123555
ab € 16,63*
Ähnlich
k.A.
117296
ab € 21,65*
Ähnlich
k.A.
117297
ab € 23,47*
Ähnlich
k.A.
117105
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.