Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn für Kunststoffgebinde H 51, Gewinde-Ø 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123555
EAN/GTIN:
     4055661016095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn
Auslaufhahn für Kunststoffgebinde H 51, 55 mm Gewinde-Ø
  • ideal zum dosierten Abzapfen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • schneller Auslauf durch separaten Lufteinzug
  • Schrägschnitt für optimales Abfüllen auch in kleinere Öffnungen
  • Durchflussmenge: ca. 5 Liter / min
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
Technische Daten:
  • geeignet für: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Breite außen [mm]: 55
  • Höhe außen [mm]: 104
  • Durchmesser Auslauf außen: 23
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 16
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Fördermenge max. [l/min]: 5
  • Innengewinde: DIN 51
  • Nennweite DN: 55
  • Werkstoff 2: PE
  • Werkstoff Dichtung: EPE-Schaum
  • Gewicht [kg]: 0,045
Weitere Informationen:
Breite Außen:
55 mm
Höhe Außen:
104 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,045 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhahn, kunststoffhahn, Kunststoffhähne, Fasshähne, Abfüllhähne, Auslaufhähne, Ablaufhahn, Dosierhähne, Perfektionshahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 14,39*
€ 20,49*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 23,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157964
ab € 14,60*
Ähnlich
k.A.
157963
ab € 15,63*
Ähnlich
k.A.
117296
ab € 19,72*
Ähnlich
k.A.
117297
ab € 23,39*
Ähnlich
k.A.
117104
ab € 19,57*
Ähnlich
k.A.
117105
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.