Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter von 2" fein (A) auf DIN 61 / 31 (A), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Gewindeadapter von 2" fein (A) auf DIN 61 / 31 (A), schwarz
  • Gewinde: (I) = Innengewinde, (A) = Außengewinde
  • zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern, Fässern, Zapfhähnen und Pumpen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Gewindeadapter
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 50 x 50
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: schwarz
  • Außengewinde: 2" fein
  • Außengewinde 2: DIN 61 / 31
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
0600-2005
ab € 16,59*
Ähnlich
k.A.
117109
ab € 16,77*
Ähnlich
k.A.
117114
ab € 16,75*
Ähnlich
k.A.
117111
ab € 16,75*
Ähnlich
k.A.
117110
ab € 16,76*
Ähnlich
k.A.
164153
ab € 15,94*
Ähnlich
k.A.
117107
ab € 16,79*
Ähnlich
k.A.
117108
ab € 16,77*
Ähnlich
k.A.
117115
ab € 98,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.