Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Dispenser Labor
>
Flaschenaufsatzdispenser
>
Gewindeadapter
>
Artikel
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 71 (l), braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-164-153
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
164153
EAN/GTIN:
4067722004422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 71 (l), braun
Gewinde: (I) = Innengewinde, (A) = Außengewinde
zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden an Kanistern, Fässern, Zapfhähnen und Pumpen
Technische Daten:
Einsatzbereich: Gewindeadapter
Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 50 x 50
Werkstoff: PP
Farbe: braun
Innengewinde: 2" fein
Innengewinde 2: DIN 71
Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
braun
Gewicht:
0,04 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Gewindeadapter, Abfüllhilfen, -Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gewindeadapter PTFE
,
Digitalbürette Flaschenadapter
,
Dispenser Flaschenadapter
,
Flaschenadapter
,
Gewinde Adapter
,
Gewindeadapter
,
Kolbenbürette Flaschenadapter
,
Titrator Flaschenadapter
,
gl gewindeadapter
,
Fassadapter
,
Anschlussadapter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewindeadapter PP
Bürkle
0600-2005
ab € 16,57*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (A) auf DIN 61 / 31 (A), schwarz
k.A.
117113
ab € 16,76*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf 2" Mauser grob (A), blau
k.A.
117109
ab € 16,74*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf 63 mm ASTM (l), weiß
k.A.
117114
ab € 16,73*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 61 / 31 (A), grau
k.A.
117111
ab € 16,79*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf DIN 61 / 31 (l), gelb
k.A.
117110
ab € 16,73*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" fein (l) auf Trisure grob (A), orange
k.A.
117107
ab € 16,79*
Ähnlich
Gewindeadapter von 2" Mauser grob (l) auf Trisure grob (A), rot
k.A.
117108
ab € 16,75*
Ähnlich
Gewindeadapter, Set bestehend aus 9 Stück
k.A.
117115
ab € 98,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen