Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsmaß mit schraubbarem Staubschutzdeckel, 1 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117264
EAN/GTIN:
     4055661030794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsmaße
Abfüllkannen
Kunststoff Behälter
Ölkannen
Flüssigkeitsmaß mit schraubbarem Staubschutzdeckel, 1 Liter Volumen
  • zum sicheren Abfüllen und Dosieren für jeden Bedarf
  • ausgestattet mit abschraubbarem Staubschutzdeckel und Auslauf, sowie Griff und Maßeinteilung
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • widerstandsfähig gegen Öle und viele Chemikalien
Technische Daten:
  • Ausstattung: flexibler Auslauf
  • Version: Messbecher
  • Tiefe außen [mm]: 115
  • Breite außen [mm]: 155
  • Höhe außen [mm]: 195
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
155 mm
Tiefe Außen:
115 mm
Höhe Außen:
195 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Dosierkanne, Dosierbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117265
ab € 20,48*
Ähnlich
k.A.
255920
ab € 22,21*
Ähnlich
k.A.
117267
ab € 26,98*
Ähnlich
k.A.
255921
ab € 29,62*
Ähnlich
k.A.
255922
ab € 34,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.