Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsmaß mit schraubbarem Staubschutzdeckel, 8 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255922
EAN/GTIN:
     4055661030947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsmaße
Abfüllkannen
Kunststoff Behälter
Ölkannen
Flüssigkeitsmaß mit schraubbarem Staubschutzdeckel, 8 Liter Volumen
  • zum sicheren Abfüllen und Dosieren für jeden Bedarf
  • ausgestattet mit abschraubbarem Staubschutzdeckel und Auslauf, sowie Griff und Maßeinteilung
  • hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • widerstandsfähig gegen Öle und viele Chemikalien
Technische Daten:
  • Version: Abfüllkanne
  • Tiefe außen [mm]: 495
  • Breite außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 340
  • Durchmesser außen [mm]: 230
  • Volumen [l]: 8
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 0,44
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
495 mm
Höhe Außen:
340 mm
Durchmesser Außen:
230 mm
Volumen:
8 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Dosierkanne, Dosierbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117264
ab € 16,26*
Ähnlich
k.A.
117265
ab € 20,38*
Ähnlich
k.A.
255920
ab € 22,21*
Ähnlich
k.A.
117267
ab € 27,02*
Ähnlich
k.A.
255921
ab € 29,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.