Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshahn aus Grauguss mit Messingverschlussplatte, 3/4" Gewinde-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117292
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasshahn
fasshahn 3/4"
fasshahn
fasshahn grauguss
Fasshahn aus Grauguss mit Messingverschlussplatte, 3/4" Gewinde-Ø
  • geeignet für dickflüssige Medien
  • ausgerüstet mit Messingverschlussplatte
  • mit Fein-Gewinde 3/4"
  • Dichtung aus PTFE
Technische Daten:
  • geeignet für: viskose Flüssigkeiten
  • Tiefe außen [mm]: 135
  • Breite außen [mm]: 45
  • Höhe außen [mm]: 65
  • Werkstoff: Grauguss
  • Außengewinde: 3/4"
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 0,42
Weitere Informationen:
Breite Außen:
45 mm
Tiefe Außen:
135 mm
Höhe Außen:
65 mm
Werkstoff:
Grauguss
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
0,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Zapfhahn, Ablasshähne, Abfüllhähne, Auslaufhähne, Ablaufhahn, Dosierhähne, Perfektionshahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117293
ab € 67,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.