Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshahn aus Grauguss mit Messingverschlussplatte, 2" Gewinde-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117293
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasshahn
fasshahn 2 zoll
fasshahn
fasshahn grauguss
Fasshahn aus Grauguss mit Messingverschlussplatte, 2" Gewinde-Ø
  • geeignet für dickflüssige Medien
  • ausgerüstet mit Messingverschlussplatte
  • mit Fein-Gewinde 2"
  • Dichtung aus PTFE
  • ovale Auslauföffnung 40 x 45 mm
Technische Daten:
  • geeignet für: viskose Flüssigkeiten
  • Tiefe außen [mm]: 190
  • Breite außen [mm]: 75
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 40
  • Werkstoff: Grauguss
  • Außengewinde: 2"
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 1,82
Weitere Informationen:
Breite Außen:
75 mm
Tiefe Außen:
190 mm
Höhe Außen:
140 mm
Werkstoff:
Grauguss
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
1,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Zapfhahn, Ablasshähne, Abfüllhähne, Auslaufhähne, Ablaufhahn, Dosierhähne, Perfektionshahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117292
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.