Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilekorb für Tauchbehälter mit 8 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117333
EAN/GTIN:
     4250101103667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchbehälterteilekorb
Teilekorb Tauchbehälter
Teilekorb Tränkbehälter
Teilekorb für Tauchbehälter mit 8 Liter Volumen
  • zum Abtropfen von Kleinteilen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen L x B x H [mm]: 210 x 210 x 90
  • Maße außen B x T x H [mm]: 210 x 210 x 90
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
210 mm
Breite Außen:
210 mm
Tiefe Außen:
210 mm
Höhe Außen:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilereinigung, Reinigungskörbe, Reinigungsbehälter, Tauchkorb, Teilekorb, Reinigungskorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,34*
€ 85,20*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,70*
€ 86,89*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 102,98*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 104,81*
€ 127,63*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
9211
ab € 90,65*
Ähnlich
k.A.
117273
ab € 116,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.