Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbox für 1 Augenspülflasche à 600 ml, mit Klarsichtdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117436
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
augenschutz schrank
Wandbox für eine Augenspülflasche à 600 ml, mit Klarsichtdeckel
  • Wandbox mit Klarsichtdeckel
  • für 1 Augenspülflasche (600 ml)
  • ohne Flasche
  • Maße B x T x H (mm): 170 x 85 x 260
Technische Daten:
  • Version: Wandbox
  • Anzahl Augenspülflaschen: 1 Stück
  • Gewicht [kg]: 0,34
Weitere Informationen:
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
85 mm
Höhe Außen:
260 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandbox, Augenspülflasche, Augenspülung, Ekastu Augenspülung, Augenspülstation, Augen Notfallstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117441
ab € 75,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.