Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbox für 2 Augenspülflaschen à 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
augenschutz schrank
Wandbox für 2 Augenspülflaschen à 600 ml
  • Wandbox mit grauem Deckel
  • für 2 Augenspülflaschen, (je 600 ml)
  • ohne Flasche
  • Maße B x T x H (mm): 270 x 85 x 310
Technische Daten:
  • Version: Wandbox
  • Anzahl Augenspülflaschen: 2 Stück
  • Gewicht [kg]: 0,28
Weitere Informationen:
Breite Außen:
240 mm
Tiefe Außen:
105 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
EPS
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandbox, Augenspülflasche, Augenspülung, Ekastu Augenspülung, Augenspülstation, Augen Notfallstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117436
ab € 59,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.