Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Akkupumpe
>
Artikel
Elektrische Fasspumpe für Öl/Diesel, Tauchtiefe 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-117-531
Hersteller:
Lutz
Herst.-Nr.:
117531
EAN/GTIN:
4250155115753
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe für Öl/Diesel, 1000 mm Tauchtiefe
sofort einsatzbereit
wirtschaftlich
einfache und sichere Handhabung
zum Umfüllen von Diesel, Heizöl, Biodiesel, Hydrauliköl, Maschinenöl, Motorenöl, usw
Leerlauf-tauglich
Pumpwerk aus Aluminium
230 V / 500 W-Motor mit 5 m Kabel und Stecker
für leicht viskose Mineralölprodukte
Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
nutzungsfertiges Set inkl. Pumpe und medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole und Fassadapter
Technische Daten:
Antrieb: elektrisch
Einsatzbereich: Mineralöle
Tauchtiefe [mm]: 1000
Pumpentyp: Fasspumpe
Werkstoff: Aluminium
Breite außen [mm]: 200
Tiefe außen [mm]: 1200
Höhe außen [mm]: 400
Kabellänge [mm]: 5000
Schlauchlänge [mm]: 2000
Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
Geräuschpegel [dB(A)]: 70
Leistung [W]: 500
Nennspannung [V]: 230
Dichte max. [kg/l]: 1,4
Viskosität max [mPas]: 500
Förderhöhe max. [mWS]: 19
Fördermenge max. [l/min]: 85
Geeignet für: Diesel, Heizöl, Biodiesel, Hydrauliköl, Maschinenöl, Motorenöl bis zu einer Viskosität von max. 500 mPas
Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.), ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL
Außengewinde: 2" BSP
Nennweite DN: 25
Schutzart IP: IP 24
Werkstoff Dichtung: NBR
Gewicht [kg]: 6
Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
500 W
Gewicht:
6 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
>
Elektrische Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
lutz pumpen fasspumpe
,
akkupumpe
,
Elektro Fasspumpen
,
Behälterpumpen
,
Ölpumpen
,
Abfüllpumpen
,
lutz fasspumpe
,
Chemikalienpumpe
,
Chemiepumpe
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 803,65*
€ 873,54*
Lager 4012
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 815,65*
€ 874,05*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 819,95*
€ 875,06*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 860,02*
€ 913,29*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.146,14*
€ 1.217,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,57*
€ 1.448,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,43*
€ 1.445,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,04*
€ 1.413,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,92*
€ 1.391,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,14*
€ 1.363,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen
Lutz
172096
€ 470,54*
Zubehör
Durchflusszähler TR3, PP, G 1 1/4 Zoll.
Lutz Pumpen
0213-050
€ 431,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.