Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Rührgerät
>
Containermischwerk
>
Artikel
Getrieberührwerk CR 200, mit elektronischem Antrieb, Ex-Version
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-117-716
Hersteller:
Geppert
Herst.-Nr.:
117716
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Druckluft-Containerrührwerk IBC-Con...
Getrieberührwerk CR 200, mit elektronischem Antrieb, Ex-Version
zum Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen z. B. in der Wasseraufbereitung, Galvanotechnik, Chemie-, Getränke- und Kosmetikindustrie
für drucklose 1000-Liter-Einwegcontainer (IBC)
transportabel für Einweg-Container mit Einfüllöffnung ab 150 mm
Rührwerkswelle aus Edelstahl 1.4571/1.4581
Befestigungstraverse mit Schnellspanner und Tragegriffen
ex-geschützt
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ohne Stecker geliefert wird. Anschlussmöglichkeiten: externer Schaltschrank oder kundeneigener explosionsgeschützter Steckertyp
Technische Daten:
Antrieb: elektrisch
Einsatzbereich: Container
Höhe außen [mm]: 300
Länge Rührwerkswelle [mm]: 1000
Werkstoff: Edelstahl
Leistung [W]: 750
Nennspannung [V]: 400
Viskosität max [mPas]: 2000
Umdrehungen [U/min]: 200
Ex-Schutzklasse: Ex II 2/2G Ex h IIB T3 Gb/Gb X
Oberfläche: roh
Schutzart IP: IP 54
Gewicht [kg]: 37
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
roh
Leistung:
750 W
Gewicht:
37 kg
... >
Handelsware
>
Gefahrstoffhandling
>
Rührwerke
Weitere Suchbegriffe:
Rührwerk IBC-Container
,
container rührwerke
,
Getrieberührwerke
,
Elektro-Rührwerke
,
Rührwerke
,
IBC Rührwerke
,
Mixer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.002,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.253,50*
€ 5.061,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.207,60*
€ 5.007,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.083,74*
€ 4.859,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.028,57*
€ 4.794,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.002,69*
€ 4.763,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Container-Rührwerk CR 6, mit elektronischem Antrieb
Geppert
117710
ab € 2.477,28*
Ähnlich
Container-Rührwerk CR 6, mit elektronischem Antrieb, Ex-Version
Geppert
117715
ab € 3.265,18*
Ähnlich
Druckluftrührwerk CP 3000, Ex-Version
Geppert
128394
ab € 3.030,15*
Ähnlich
Druckluftrührwerk CP 400, Ex-Version
Geppert
128395
ab € 4.356,87*
Ähnlich
Getrieberührwerk CR 200, mit elektronischem Antrieb
Geppert
117712
ab € 2.927,38*
Ähnlich
Getrieberührwerk CR 300, mit elektronischem Antrieb
Geppert
128392
ab € 3.442,84*
Ähnlich
Getrieberührwerk CR 300, mit elektronischem Antrieb, Ex-Version
Geppert
129343
ab € 4.724,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen