Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftrührwerk CP 400, Ex-Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-395
Hersteller:
     Geppert
Herst.-Nr.:
     128395
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Fass-Rührwerke
Druckluftrührwerk CP 400, Ex-Version
  • zum Homogenisieren, Dispergieren, Emulgieren und Suspendieren
  • mit Drehzahlanpassung je nach Viskosität des Rührgutes
  • hitzeunempfindlich
  • ex-geschützt
  • inkl. Filter und Druckminderer mit Manometer zur Anzeige des Sekundardrucks
  • Druckluftanschluss: R 1/2”
Technische Daten:
  • Antrieb: Druckluft
  • Einsatzbereich: Container
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Länge Rührwerkswelle [mm]: 1000
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Leistung [W]: 1000
  • Arbeitsdruck max. (bar): 6
  • Viskosität max [mPas]: 2000
  • Umdrehungen [U/min]: 400
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2/2G Ex h IIB T3 Gb/Gb X
  • Oberfläche: roh
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
roh
Leistung:
1000 W
Gewicht:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.356,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.587,53*
€ 5.459,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.554,15*
€ 5.419,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.422,90*
€ 5.263,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.365,05*
€ 5.194,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.356,87*
€ 5.184,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geppert
117710
ab € 2.477,28*
Ähnlich
Geppert
117715
ab € 3.265,18*
Ähnlich
Geppert
128394
ab € 3.030,15*
Ähnlich
Geppert
117712
ab € 2.927,38*
Ähnlich
Geppert
117716
ab € 4.002,69*
Ähnlich
Geppert
128392
ab € 3.442,84*
Ähnlich
Geppert
129343
ab € 4.724,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.