Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Kunststoff-Fass mit Auslaufhahn, 80 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-937
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117937
EAN/GTIN:
     4023122500346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
Kunststoff-Fass mit Auslaufhahn, 80 Liter Volumen
  • hergestellt aus lebensmittelechtem, schlag- und stoßfestem Polyethylen (PE)
  • zur sicheren Lagerung von Chemikalien geeignet
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen
  • durch das transparente PE-Material ist der Füllstand von außen gut sichtbar
  • Öffnungs-Durchmesser 200 mm
  • mit 2 Tragegriffen
  • Auslaufhahn NW 15
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 80
  • Farbe: weiß
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Breite außen [mm]: 490
  • Höhe außen [mm]: 620
  • Durchmesser außen [mm]: 480
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
490 mm
Tiefe Außen:
490 mm
Höhe Außen:
620 mm
Durchmesser Außen:
480 mm
Volumen:
80 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Fass mit Auslaufhahn, Kunststofffass, Plastikfass, Fass aus Kunststoff, Chemikalienfass, Zapfhahn, Abfüllfass
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,75*
€ 76,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,90*
€ 77,11*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,90*
€ 86,14*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 87,54*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 122,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
€ 18,73*
Zubehör
k.A.
117938
€ 17,06*
Zubehör
Otto Graf
730014
€ 8,47*
Zubehör
Otto Graf
730012
€ 7,88*
Zubehör
Otto Graf
835075
€ 3,43*
Zubehör
Kaiser+Kraft
730034
€ 29,86*
Zubehör
Kaiser+Kraft
730014
€ 7,51*
Zubehör
Kaiser+Kraft
730012
€ 7,82*
Zubehör
Otto Graf
730034
€ 11,20*
Zubehör
k.A.
138958
€ 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.