Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspartank aus Polyethylen (PE), mit Auslaufhahn, 150 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117941
EAN/GTIN:
     4023122500452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
Raumspartank aus Polyethylen (PE), mit Auslaufhahn, 150 Liter Volumen
  • zur sicheren Lagerung von Chemikalien geeignet
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen (spez. Gewicht max. 1 kg/l)
  • kompakt und stapelfähig (in Verbindung mit optional lieferbaren Stapelgestellen)
  • inkl. 2-tlg. Schraubdeckel (Ø 200 mm) und Auslaufhahn NW 15
  • Auslaufstutzen Ø 34 mm
  • Verschlusskappe mit Dichtung
  • aus lebensmittelechtem Polyethlyen (PE)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 150
  • Farbe: weiß
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Länge außen [mm]: 680
  • Breite außen [mm]: 470
  • Höhe außen [mm]: 710
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 7,8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
680 mm
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
680 mm
Höhe Außen:
710 mm
Volumen:
150 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,8 kg
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Kunststofftank, Kunststoff-Tank, PE-Tank, Chemikalientank, Säurentank, Raumspartank 150 Liter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 142,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,37*
€ 143,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 150,66*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 164,06*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,25*
€ 218,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
ab € 12,84*
Zubehör
k.A.
117938
ab € 11,03*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,32*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,81*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,42*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,48*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,25*
Zubehör
Otto Graf
862085
ab € 169,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.