Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspartank aus Polyethylen (PE), mit Auslaufhahn, 500 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117944
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank 500 liter
Raumspartank aus Polyethylen (PE), mit Auslaufhahn, 500 Liter Volumen
  • zur sicheren Lagerung von Chemikalien geeignet
  • beständig gegen viele Säuren und Laugen (spez. Gewicht max. 1 kg/l)
  • kompakt und stapelfähig (in Verbindung mit optional lieferbaren Stapelgestellen)
  • inkl. 2-tlg. Schraubdeckel (Ø 200 mm) und Auslaufhahn NW 15
  • Auslaufstutzen Ø 34 mm
  • Verschlusskappe mit Dichtung
  • aus lebensmittelechtem Polyethlyen (PE)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Farbe: weiß
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Länge außen [mm]: 1050
  • Breite außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 1010
  • Werkstoff: HDPE
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 24,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1050 mm
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
1050 mm
Höhe Außen:
1010 mm
Volumen:
500 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
weiß
Gewicht:
24,3 kg
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, Kunststofftank, Kunststoff-Tank, PE-Tank, Chemikalientank, Säurentank, Raumspartank 500 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,94*
€ 619,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,79*
€ 617,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,64*
€ 587,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,09*
€ 526,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
147346
ab € 12,84*
Zubehör
k.A.
117938
ab € 11,03*
Zubehör
k.A.
117949
ab € 327,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.