Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell für Raumspartank mit 500 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117949
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumspartank-Stapelgestell
Raumspartankstapelgestell
Stapelgestell Raumspartank
Stapelregal Raumspartank
Stapelgestell für Raumspartank mit 500 Liter Volumen
  • für eine sichere und Platz sparende Lagerung
  • grau lackiert
  • Bodenfreiheit: 160 mm
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen L x B x H [mm]: 700 x 600 x 1160
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 700 x 1160
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 26
Weitere Informationen:
Länge Außen:
700 mm
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelgestell raumspartank, Stapelgestell, Lagergestell, Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,60*
€ 482,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,02*
€ 392,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117945
ab € 228,47*
Ähnlich
k.A.
117946
ab € 238,53*
Ähnlich
k.A.
117947
ab € 245,11*
Ähnlich
k.A.
117948
ab € 244,48*
Ähnlich
k.A.
189263
ab € 192,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.